Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schieberegister 4-Bit Schieberegister CMOS THT Binär 16-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687474
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4015BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = CMOS
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Binär
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
CMOS
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Binär
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 2687474, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4015BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1 Tag
900
10
€ 7,00*
ab € 0,26*
€ 0,78*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,99*
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,00*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.