Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP MPC 2.8 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, Ø5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2345394-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 4polig
kfz steckverbinder
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP MPC 2.8
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Kabel
Durchmesser = 5mm
Breite = 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP MPC 2.8
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Kabel
Durchmesser:
5mm
Breite:
2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2686990, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 23453942, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.