Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP MPC 2.8 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, Ø5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686988
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2345394-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 4polig
kfz steckverbinder
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP MPC 2.8
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Kabel
Durchmesser = 5mm
Breite = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP MPC 2.8
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Kabel
Durchmesser:
5mm
Breite:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 2686988, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 23453941, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.