Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP MPC 2.8 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 1-reihig, Ø5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686986
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2345394-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 4polig
kfz steckverbinder
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP MPC 2.8
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Kabel
Durchmesser = 5mm
Breite = 2.8mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP MPC 2.8
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Kabel
Durchmesser:
5mm
Breite:
2.8mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 2686986, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 23453941, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,99669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 800,994*
€ 953,18286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 755,274*
€ 898,77606
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 727,812*
€ 866,09628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 676,254*
€ 804,74226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,84*
€ 750,6996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,014*
€ 711,63666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.