Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polypropylen mit Faser Werkzeugkasten 4 Schubladen, , 467mm x 515mm x 969mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686852
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.C4M4A
EAN/GTIN:
     3662424170096
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
facom werkzeugbox
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 4
Mit Rollen = Nein
Länge = 969mm
Breite = 515mm
Höhe = 467mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
4
Mit Rollen:
Nein
Länge:
969mm
Breite:
515mm
Höhe:
467mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, 2686852, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, ROLLC4M4A, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,32*
€ 651,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,22*
€ 645,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,13*
€ 593,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.