Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Metall Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 800mm x 20mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom JET.WA22-1 Arbeitsflächenerweiterung 2 für JET-Wagen
Facom JET.WA22-1 Arbeitsflächenerweiterung 2 für JET-Wagen
Facom JET.WA22-1 Arbeitsflächenerweiterung 2 für JET-Wagen
Artikel-Nr.:
     108EL-2686813
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.WA22-1
EAN/GTIN:
     3662424107412
Suchbegriffe:
2686813
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugkästen & Werkzeugschränke
Material/Stoff = Metall
Anzahl Schubladen = 6
Mit Rollen = Ja
Länge = 600mm
Breite = 20mm
Höhe = 800mm
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Metall
Anzahl Schubladen:
6
Mit Rollen:
Ja
Länge:
600mm
Breite:
20mm
Höhe:
800mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 131,09*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,02*
€ 136,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,60*
€ 136,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 136,61*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,95*
€ 148,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.LA20
ab € 93,54*
Ähnlich
Facom
JET.LA8
ab € 125,62*
Ähnlich
Facom
JET.WA22KIT1
ab € 194,02*
Ähnlich
Facom
JET.WA22KIT2
ab € 232,08*
Ähnlich
Facom
PL.655
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.