Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spannzwinge, G-Klemme → 6500N, 120mm x 500mm, 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686639
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     274.500
EAN/GTIN:
     3148511630501
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Typ = G-Klemme
Spannweite = 500mm
Spannkraft = 6500N
Gewicht = 2kg
Weitere Informationen:
Typ:
G-Klemme
Spannweite:
500mm
Spannkraft:
6500N
Gewicht:
2kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schlosserzwinge spannweite 500 mm, ganzstahlzwinge, 2686639, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Facom, 274500, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.