Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog -1bar → 0bar, Ø 100mm DN 38.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685476
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48781405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 0bar
Druck min. = -1bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = DN 38.1
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = DSS1
Weitere Informationen:
Druck max.:
0bar
Druck min.:
-1bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
DN 38.1
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
DSS1
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2685476, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48781405, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,58*
€ 419,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.