Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA IV Hydraulischer Verteiler, 1 Stationen 420 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685232
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14295275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2685232
Pneumatik und Hydraulik
Hydraulik Ventile und Verteiler
Hydraulik-Anschlussplatten
Anzahl der Stationen = 1
Serie = IV
Betriebsdruck max. = 420 bar
Betriebstemperatur min. = -54°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
1
Serie:
IV
Betriebsdruck max.:
420 bar
Betriebstemperatur min.:
-54°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.