Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Li-Ion Akku Bohrhammer 18V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.603.9D8.170
EAN/GTIN:
     4053423230741
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 1.5Ah
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Anzahl Akkus = 1
Schlagfunktion = Ja
Steckertyp = Schnurlos
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
1.5Ah
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Anzahl Akkus:
1
Schlagfunktion:
Ja
Steckertyp:
Schnurlos
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, akku-bohrhammer bosch gbh 18v li-ion, akku bohr und meißelhammer, bosch akku-bohrhammer, 2684816, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, Bosch, 06039D8170, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.