Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Vierfach-OR-Gatter mit 2 Eingängen, ODER, 5-Pin, SC-70, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683220
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G86QDCKRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: 2683220, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LVC1G86QDCKRQ1, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,407*
€ 0,484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.