Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Vierfach-OR-Gatter mit 2 Eingängen, ODER, 5-Pin, SC-70, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683218
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G86QDCKRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, OR-Gate, OR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, ti 74lvc, 74lvc, 2683218, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LVC1G86QDCKRQ1, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,27*
3
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 810,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.