Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Vierfach-OR-Gatter mit 2 Eingängen, ODER, 6-Pin, SON, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683195
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUP1G32DSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SON
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SON
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 2683195, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74AUP1G32DSFR, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2566*
€ 0,3054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,1296
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.