Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Vierfach-OR-Gatter mit 2 Eingängen, ODER, 6-Pin, SON, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683194
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUP1G32DSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR-Gate
OR-Gatter
or-gate
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SON
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SON
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 2683194, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74AUP1G32DSFR, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,15164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 855,20*
€ 1.017,688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 840,85*
€ 1.000,6115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 804,80*
€ 957,712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 786,85*
€ 936,3515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 758,20*
€ 902,258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.