Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682146
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     MONTI-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2682146
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitshalbschuhe
Serie = MONTI
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Schuhgröße JP/CN = 28
Weitere Informationen:
Serie:
MONTI
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.