Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goliath ITACA Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 44 / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682138
Hersteller:
     Goliath
Herst.-Nr.:
     ITACA-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2682138
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsschuhe
Serie = ITACA
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
ITACA
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,85*
€ 50,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,91*
€ 41,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.