Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goliath CREGAN Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2682120
Hersteller:
     Goliath
Herst.-Nr.:
     CREGAN-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2682120
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsschuhe
Serie = CREGAN
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
CREGAN
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,87*
€ 95,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,99*
€ 94,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.