Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, Gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 48 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681989
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FW34-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2681989
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitshalbschuhe
Serie = FW34
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz, Grau, Gelb
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 30
Weitere Informationen:
Serie:
FW34
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz, Grau, Gelb
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.