Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS SYSTEMS ABS Werkzeugkoffer , Empty Schubladen, L. 445mm B. 358mm H. 322mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681298
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Systainer
Systemkoffer
Material/Stoff = ABS
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 445mm
Breite = 358mm
Höhe = 322mm
Maße = 445 x 358 x 322mm
Anzahl Schubladen = Empty
Bereich = L-BOXX
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
ABS
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
445mm
Breite:
358mm
Höhe:
322mm
Maße:
445 x 358 x 322mm
Anzahl Schubladen:
Empty
Bereich:
L-BOXX
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 2681298, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, BS SYSTEMS, 6100000326, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 55,32*
€ 70,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,58*
€ 71,57*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,04*
€ 73,87*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 74,71*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 74,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.