Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS SYSTEMS ABS Werkzeugkoffer , Empty Schubladen, L. 445mm B. 358mm H. 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2681295
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6100000306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Systainer
Systemkoffer
Material/Stoff = ABS
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 445mm
Breite = 358mm
Höhe = 152mm
Maße = 445 x 358 x 152mm
Anzahl Schubladen = Empty
Bereich = L-BOXX
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
ABS
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
445mm
Breite:
358mm
Höhe:
152mm
Maße:
445 x 358 x 152mm
Anzahl Schubladen:
Empty
Bereich:
L-BOXX
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 2681295, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, BS SYSTEMS, 6100000306, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
€ 5,50*
ab € 35,09*
€ 42,49*
3 Tage
43
1
€ 5,59*
ab € 35,58*
€ 42,73*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 36,07*
€ 43,54*
1
€ 4,90*
ab € 34,86*
€ 43,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,05*
€ 44,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L-BOXX
1000010122
ab € 3,16*
Zubehör
L-BOXX
1000010128
ab € 4,79*
Zubehör
L-BOXX
1000010129
ab € 4,77*
Zubehör
L-BOXX
6000003670
ab € 3,97*
Zubehör
L-BOXX
6000003673
ab € 10,52*
Zubehör
L-BOXX
6100000164
ab € 9,65*
Zubehör
BS Systems
6100000340
ab € 63,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.