Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0108 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Stecker, 3-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679957
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0108S03GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679957
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = PX0108
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0108
Anschlussart:
Crimp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,21*
1 Tag
157
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 2,41*
1
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 3,08*
1 Tag
1000
10
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 1.989,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.