Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0108 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Stecker, 2-polig / 1-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679955
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0108S02GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679955
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 13A
Serie = PX0108
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0108
Anschlussart:
Crimp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,63*
1 Tag
372
1
€ 14,99*
ab € 0,896*
€ 2,34*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.