Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0107 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Buchse, 3-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679953
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0109P03GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679953
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Rechteckige Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = PX0107
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteckige Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0107
Anschlussart:
Crimp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,298*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,45922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.687,356*
€ 2.007,95364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.589,58*
€ 1.891,6002
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.530,342*
€ 1.821,10698
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.471,104*
€ 1.750,61376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.374,867*
€ 1.636,09173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.354,428*
€ 1.611,76932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.313,298*
€ 1.562,82462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.