Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0106 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Buchse, 8-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679947
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0106P08AGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679947
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = PX0106
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0106
Anschlussart:
Crimp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.