Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0100 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Stecker, 12-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679867
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0100S12AGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679867
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Rechteckige Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = PX0100
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteckige Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0100
Anschlussart:
Crimp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.