Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0100 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Stecker, 2-polig / 1-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679849
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0100S02GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679849
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Rechteckige Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 13A
Serie = PX0100
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteckige Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0100
Anschlussart:
Crimp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.