Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Klebend Etikettenblatt Mehrzweckmittel, Weiß 360 Stück , L. 19mm B. 13mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679080
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     Y163291
EAN/GTIN:
     5059039040292
Suchbegriffe:
2679080
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Etikettenblätter
Befestigungstyp = Klebend
Farbe = Weiß
Verpackungsmenge = 360
Länge = 19mm
Breite = 13mm

Weißes Vinyltuch. Leere beschreibbare Vinyltuchetiketten Leicht von den meisten Oberflächen zu entfernen Beständig gegen UV-Licht, Öl, Wasser, Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel Selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Farbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
360
Länge:
19mm
Breite:
13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 360 Stück (ab € 0,02117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,58*
€ 13,78
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.