Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 440mm B. 385mm H. 105mm, 4.7kg, Nein, Schnappschloss Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677736
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 99 12
EAN/GTIN:
     4003773026631
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 440mm
Breite = 385mm
Höhe = 105mm
Maße = 440 x 380 x 105mm
Schlosstyp = Schnappschloss Öse
Schubladen Typ = Universal
Farbe = Schwarz
Gewicht = 4.7kg
Inklusive Werkzeug = Ja
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
440mm
Breite:
385mm
Höhe:
105mm
Maße:
440 x 380 x 105mm
Schlosstyp:
Schnappschloss Öse
Schubladen Typ:
Universal
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.7kg
Inklusive Werkzeug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, 2677736, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Knipex, 989912, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 416,59*
€ 447,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,00*
€ 449,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,73*
€ 463,84*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,96*
€ 470,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 674,95*
€ 733,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,87*
€ 873,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,13*
€ 867,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,76*
€ 805,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,95*
€ 803,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 674,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
03 07 200
ab € 21,04*
Sonstiges
Knipex
70 07 160
ab € 21,31*
Sonstiges
Knipex
98 00 10
ab € 11,49*
Sonstiges
Knipex
98 00 11
ab € 11,20*
Sonstiges
Knipex
98 00 12
ab € 12,26*
Sonstiges
Knipex
98 00 13
ab € 11,88*
Sonstiges
Knipex
98 00 14
ab € 12,07*
Sonstiges
Knipex
98 00 17
ab € 13,51*
Sonstiges
Knipex
98 00 19
ab € 15,09*
Sonstiges
Knipex
98 20 25
ab € 3,54*
Sonstiges
Knipex
98 20 35
ab € 3,89*
Sonstiges
Knipex
98 20 40
ab € 4,19*
Sonstiges
Knipex
98 20 55
ab € 4,97*
Sonstiges
Knipex
98 24 00
ab € 3,94*
Sonstiges
Knipex
98 24 01
ab € 4,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.