Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC DAC101S101CIMK/NOPB, SOT-23, 6-Pin, Interface 3-Draht-seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677446
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC101S101CIMK/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = -0.06%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±0.6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Digital Interface Typ = 3-Draht-seriell
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
-0.06%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±0.6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Digital Interface Typ:
3-Draht-seriell
Weitere Suchbegriffe: 2677446, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC101S101CIMKNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.