Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC DAC101S101CIMK/NOPB, SOT-23, 6-Pin, Interface 3-Draht-seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677445
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC101S101CIMK/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = -0.06%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±0.6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Digital Interface Typ = 3-Draht-seriell
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
-0.06%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±0.6LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Digital Interface Typ:
3-Draht-seriell
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 2677445, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC101S101CIMKNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,63*
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.