Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 Bit ADC ADS7823E/250, 50kHz VSSOP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677417
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS7823E/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12 Bit
Abtastrate = 50kHz
Eingangssignal-Typ = CMOS
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12 Bit
Abtastrate:
50kHz
Eingangssignal-Typ:
CMOS
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 2677417, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS7823E250, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.