Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schneidklinge, 65 mm, Flach, Stahl, Nein, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676799
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 29 40
EAN/GTIN:
     4003773045199
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider knipex
rohrabschneider
Klingengröße = 65 mm
Klingenform = Flach
Material/Stoff = Stahl
Klingentyp = Schneidklinge
Klingenbreite = 3 mm
Weitere Informationen:
Klingengröße:
65 mm
Klingenform:
Flach
Material/Stoff:
Stahl
Klingentyp:
Schneidklinge
Klingenbreite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 2676799, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Messerklingen, Knipex, 902940, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Knife Blades
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,72*
€ 27,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 27,99*
€ 5,46*
ab € 22,79*
€ 31,00*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 31,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,44*
€ 45,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.