Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, Thermischer Überlastschutz 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675694
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MC79L05ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Regler-Funktion = Thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = -5.2 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Thermischer Überlastschutz
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
-5.2 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2675694, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, MC79L05ACD, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.