Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta QUARTZ-GOLD-21-5G (GL) Industrie-Router 3G, 4G, 5G 900Mbit/s 2.4 And 5GHz 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2674900
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     QUARTZ-GOLD-21-5G (GL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Routertyp = Mobilfunk-Dual-Gigabit-LAN-Router
Modell = QUARTZ-GOLD-21-5G (GL)
Netzwerkgeschwindigkeit = 900Mbit/s
WLAN-Standard = 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
WLAN-Band = 2.4 And 5GHz
Tiefe = 27.7mm
Breite = 73.5mm
Höhe = 102.6mm
Weitere Informationen:
Routertyp:
Mobilfunk-Dual-Gigabit-LAN-Router
Modell:
QUARTZ-GOLD-21-5G (GL)
Netzwerkgeschwindigkeit:
900Mbit/s
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n
WLAN-Band:
2.4 And 5GHz
Tiefe:
27.7mm
Breite:
73.5mm
Höhe:
102.6mm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, siretta router, 3g router, 2674900, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Siretta, QUARTZGOLD215G(GL), Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 599,49*
€ 677,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 591,87*
€ 690,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,58*
€ 821,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,85*
€ 814,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,03*
€ 789,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,52*
€ 743,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,87*
€ 704,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.