Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Nylon Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2674897
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     934933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Typ = Tasche
Gurt inkl. = Nein
Anzahl Fächer = 1
Anzahl Taschen = 1
Material/Stoff = Nylon
Weitere Informationen:
Typ:
Tasche
Gurt inkl.:
Nein
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Taschen:
1
Material/Stoff:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe nylon, werkzeugtasche, multitool leatherman, 2674897, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Leatherman, 934933, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.