Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Crimp-Abzweigverbinder, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Crimp-Abzweigverbinder, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-2674322
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674322
EAN/GTIN:
     5056111973608
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger 1,5-2,5mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PC
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt

Isolierte Doppelcrimp-Piggyback-Anschlussklemmen von RS Pro. Eine Serie von isolierten RS Pro Piggyback-Crimpanschlüssen mit einem Kupferhülsenzylinder mit Nylon- oder Bördelvinylisolierung. Diese isolierten Piggyback-Crimpsteckverbinder sind farbcodiert für den Einsatz mit verschiedenen Drahtgrößen und nehmen eine Vielzahl von Flachsteckergrößen auf. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Doppelcrimp-Anschlussklemmen bedeuten, dass sie auf beiden Seiten der Terminal gecrimpt werden, was eine engere Crimpung ermöglicht. Drahtgrößen:. Rot 0,5-1,5 mm² Blau 1,5-2,5 mm² Gelb 2,5-6,5 mm². Eigenschaften und Vorteile:. Piggy-Back-Trennschalter - Vinyl-isoliert - Piggy-Backed-Klinge bietet eine Zusätzlicher Anschlusspunkt Maximale elektrische Nennleistung: 75 °C 300 V Maximaler elektrischer Strom: 22-16 AWG / 0,5-1,5 mm__LW_AT__2: 10 A, 16-14 AWG / 1,5-2,5 mm__LW_AT__2: 15 A, 12-10 AWG / 4-6 mm__LW_AT__2: 24 A Terminal Body: Messing Isolierung: Vinyl - wirtschaftlich und ideal für den allgemeinen Einsatz Beschichtung: Zinn. Typische Anwendungen:. Gabelsteckverbinder können in verschiedenen Bereichen wie Maschinen, Elektrogeräte, Haushaltsgeräte, Computer, Kfz-Werkstätten und Garagen und vielen anderen eingesetzt werden. Diese elektrischen Steckverbinder werden häufig von Elektrikern, Technikern, Heimnutzern und Hobbybastlern verwendet, um elektronische Bauteile von Stromkreisen zu trennen. Auswahl der richtigen Steckverbinderausführung Bei der Auswahl der richtigen Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten: Die verwendete Drahtgröße "mm" (metrisch) oder "AWG" (American Wire Gauge) Die Flachsteckergröße, an den Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Die Breite der Buchse muss der Breite der Lasche entsprechen, mit der sie verbunden ist, und umgekehrt. Die Breite wird in der Regel als Reihenname in Zoll angezeigt, die häufigsten sind 0,110 (2,8 mm), 0,187 (4,8 mm), 0,205 (5,2 mm), 0,250 (6,3 mm), 0,375 (9,5 mm). Die Dicke der Flachstecker kann auch variieren und beträgt üblicherweise 0,51 oder 0,81 mm. Anweisungen zum Crimpen eines Buchsensteckverbinders Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Führen Sie das abisolierte Ende in die Quetschhülse ein, sodass kein blanker Schaltdraht sichtbar ist. Der Steckverbinder ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Zangen oder Ratschenwerkzeug können verwendet werden, aber für eine qualitativ bessere Crimpung ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie die Quetschhülse der Buchsenklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie den Werkzeuggriffe bis zur Zwangssperrenentriegelung zusammen. Die Crimp-Buchsenanschlussklemme kann nun mit einem Flachsteckerkontakt gesteckt werden, um eine sichere elektrische Verbindung zu bilden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PC
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Weitere Suchbegriffe: kabelabzweiger, 2674322, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachsteckhülse, RS PRO, PBDNYD1250, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 63,62*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 127,78*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 89,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.