Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 4mm² - 6mm², 12AWG min


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 4mm² - 6mm², 12AWG min
RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 4mm² - 6mm², 12AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-2674186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2674186
EAN/GTIN:
     5056111973486
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 4mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon
Gesamtlänge = 24.2mm

UL-Zulassung. Vollständig isolierte doppelte Crimp-Flachsteckhülsen von RS PRO. Eine hochwertige vollständig isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemme von RS PRO, manchmal auch als Buchse mit Schnelltrennung bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker, Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Das Gehäuse des Steckverbinders wird aus verzinntem Messing hergestellt und verfügt über eine zusätzliche interne Kupferhülse. Diese Kupferhülse verstärkt die Quetschhülse und ermöglicht robustes und sicheres Crimpen. Die Hülse schützt auch das Kabel gegen Belastung und starke Vibrationen. Das wichtigste Merkmal dieser Buchsenleiste ist die Isolierung, die die gesamte Länge des Steckverbindergehäuses abdeckt. Diese Isolierung bietet Schutz gegen elektrischen Schlag und dient gesteckt als ;quot;Mini ;quot;-Gehäuse zum Schutz der Verbindung vor Schmutz, Schmierfett, Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Wie funktioniert ein Buchsen-Crimpsteckverbinder?. Die Buchse wird auf das Ende der Litze mit einem passenden elektrischen Werkzeug gecrimpt. Es ist kein Löten erforderlich. Der Flachstecker auf dem gegenüberliegenden Kabel wird einfach in die Öffnung am Ende der Buchse geschoben und bildet eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen Vollständig isoliert zum Schutz vor elektrischem Schlag und Kurzschluss durch freiliegende Leitungen. Bietet außerdem Schutz für die elektrische Verbindung Doppelte Crimpkonstruktion mit einer internen Kupferhülse für zusätzliche Festigkeit und robuste Crimpverbindung Verzinnung für Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit Farbcodierte Isolierung für leichte Identifikation der Klemmengröße Trichterförmige Isolierung ermöglicht einfache Kabeleinführung. Anwendungen. Industrielle Steuerungssysteme Industrielle Anlagen Anwendungen im KFZ-Bereich Kommunikationsgeräte Netzteile Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Haushaltsgeräte einschließlich Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner. Auswahl der richtigen Steckverbinderausführung. Bei der Auswahl der richtigen Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten: Die verwendete Drahtgröße ;quot;mm ;quot; (metrisch) oder ;quot;AWG ;quot; (American Wire Gauge) Die Flachsteckergröße, an den Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Die Breite der Buchse muss der Breite des passenden Flachsteckers entsprechen und umgekehrt. Die Breite ist normalerweise als Name der Serie in Zoll angegeben, wobei die häufigsten .110 (2,8 mm), .187 (4,8 mm), .205 (5,2 mm), .250 (6,3 mm), .375 (9,5 mm) sind. Die Dicke der Flachstecker kann auch variieren und beträgt üblicherweise 0,51 oder 0,81 mm. Anweisungen zum Crimpen eines Buchsensteckverbinders. Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Führen Sie das isolierte Ende in die Quetschhülse ein, sodass kein blanker Schaltdraht sichtbar ist. Der Steckverbinder ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Zangen oder ein Ratschenwerkzeug können verwendet werden, aber für eine bessere Crimpqualität ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie die Quetschhülse der Buchsenklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie den Werkzeuggriffe bis zur Zwangssperrenentriegelung zusammen. Die Crimp-Buchsenanschlussklemme kann nun mit einem Flachsteckerkontakt gesteckt werden, um eine sichere elektrische Verbindung zu bilden.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
4mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon
Gesamtlänge:
24.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2674186, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, FDFNYD5250, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,60*
€ 57,834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,10*
€ 57,239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4929618
ab € 51,90*
Zubehör
RS Pro
485925
ab € 216,66*
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,89*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 136,58*
Zubehör
RS Pro
3992025
ab € 168,01*
Zubehör
RS Pro
3992019
ab € 125,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.