Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 85BSD Absolut Drucksensor 0psi bis 300psi, Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673932
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     86BSD300PA-3ASRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2673932
Automation
Sensoren
Drucksensoren
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 300psi
Genauigkeit = 0.25 %
Ausgangstyp = Digital
Serie = 85BSD
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
300psi
Genauigkeit:
0.25 %
Ausgangstyp:
Digital
Serie:
85BSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.