Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FRN50S Festwiderstand 470Ω ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FRN50J470R/S
EAN/GTIN:
     5059040552579
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstand = 470Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Serie = FRN50S
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Sicherungswiderstände schmelzen in 60 s, bei 16-facher Nennlast. Flammsichere Sicherungswiderstände, 0,5 W, axial. Baureihe FRN50S, gekennzeichnet durch goldfarbenen Ring
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Serie:
FRN50S
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2671761, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, FRN50J470RS, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.