| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2671567 Herst.-Nr.: 1222439 EAN/GTIN: 4063151311155 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Bedientafel Spannungsbereich = 48 V dc Leistung = 2,4 W Länge = 56mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Bedientafel | Spannungsbereich: | 48 V dc | Leistung: | 2,4 W | Länge: | 56mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2671567, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Phoenix Contact, 1222439, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,17* | € 444,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,86* | € 449,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 385,88* | € 457,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,09* | € 468,54* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,30* | € 544,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|