Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT 1680 Denier Werkzeugtasche, 530mm x 250mm x 325mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671549
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83522-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
dewalt werkzeugtasche
werkzeugtasche
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = 1680 Denier
Länge = 250mm
Breite = 530mm
Höhe = 325mm
Tragriemen = Ja
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
1680 Denier
Länge:
250mm
Breite:
530mm
Höhe:
325mm
Tragriemen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2671549, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, DeWALT, DWST835221, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.