Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK DAX Encoder Linearmessung, 24 V DC 300mm, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671253
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DAXLAN-0300BA080000W01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2671253
Automation
Sensoren
Bewegungssensoren
Encoder-Technologie = Linearmessung
Serie = DAX
Ausgangssignal Typ = Analog
Hub = 300mm
Versorgungsspannung = 24 V DC
IP Schutzart = IP65, IP67
Schnittstelle = Analog 4–20 mAmm
Gesamtbreite = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Flanschmontage°C
Nennstrom = 50 → 100 mA
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Linearmessung
Serie:
DAX
Ausgangssignal Typ:
Analog
Hub:
300mm
Versorgungsspannung:
24 V DC
IP Schutzart:
IP65, IP67
Schnittstelle:
Analog 4–20 mAmm
Gesamtbreite:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Flanschmontage°C
Nennstrom:
50 → 100 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 439,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,52*
€ 512,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,23*
€ 477,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.