Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Zinkdruckguss Grundplatte 80 x 34 x 12mm, 80mm x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670808
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842559345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2670808
Konstruktionsmaterialien und indust...
Kabelträger Systeme
Grundplatten
Abmessungen = 80 x 34 x 12mm
Material = Zinkdruckguss
Höhe = 12mm
Länge = 80mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
80 x 34 x 12mm
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
12mm
Länge:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.