Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Polypropylen Endkappe Schwarz passend für Ø 17mm, 10, 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670781
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842551055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen für Strukturprofile
endkappen für strukturprofile
Passend für Strebenprofil = 10
Passend für Rohrdurchmesser = 17mm
Strukturelement-Typ = Deckelkappe
Passende Nutgröße = 10mm
Farbe = Schwarz
Material = Polypropylen
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Passend für Strebenprofil:
10
Passend für Rohrdurchmesser:
17mm
Strukturelement-Typ:
Deckelkappe
Passende Nutgröße:
10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: 2670781, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verschlussstopfen, Bosch Rexroth, 3842551055, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tube Stops & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,66*
€ 38,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.