Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Ultralift TP Hubmagnet 150kg L. 202mm H. 126mm 8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2670542
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     TP150
EAN/GTIN:
     5012095061168
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Haftkraft = 150kg
Länge = 202mm
Breite = 100mm
Höhe = 126mm
Gewicht = 8kg
Serie = Ultralift TP
Weitere Informationen:
Haftkraft:
150kg
Länge:
202mm
Breite:
100mm
Höhe:
126mm
Gewicht:
8kg
Serie:
Ultralift TP
Weitere Suchbegriffe: 2670542, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubmagnete, Eclipse, TP150, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,76*
€ 937,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,55*
€ 933,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,76*
€ 900,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,02*
€ 837,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,92*
€ 797,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.