Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Blindnietwerkzeug mit Druckluft, 2.4mm → 4.8mm, 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668222
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1845
EAN/GTIN:
     3272670542686
Suchbegriffe:
2668222
Handwerkzeuge
Tacker & Nietzangen
Nietzangen
Nietwerkzeug Typ = Druckluft
Nietengröße max. = 4.8mm
Nietengröße min. = 2.4mm
Gesamtlänge = 275 mm
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Druckluft
Nietengröße max.:
4.8mm
Nietengröße min.:
2.4mm
Gesamtlänge:
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.