Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugbox Werkzeugkasten, 1 Schublade, L. 91.3mm B. 47mm H. 45.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666925
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     C-522PCV
EAN/GTIN:
     3272670750357
Suchbegriffe:
Schublade Werkzeugkasten
Werkzeugkastenschublade
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Behälter Typ = Schrank
Länge = 91.3mm
Breite = 47mm
Höhe = 45.5mm
Maße = 91.3 x 45.5 x 47mm
Anzahl Schubladen = 1
Weitere Informationen:
Behälter Typ:
Schrank
Länge:
91.3mm
Breite:
47mm
Höhe:
45.5mm
Maße:
91.3 x 45.5 x 47mm
Anzahl Schubladen:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox, 2666925, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, SAM, C522PCV, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.907,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.052,36*
€ 2.442,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,78*
€ 2.414,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,39*
€ 2.366,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,81*
€ 2.272,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,53*
€ 2.269,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.