| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2666860 Herst.-Nr.: COM8-1 EAN/GTIN: 5060641287777 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Crimpzangenrahmen Betätigung = Hand Ratsche = Ja Gesamtlänge = 190,5 mm
Crimpzange, Daniels COM8. Der COM8-1 bietet eine 8-Punkt-Druckcrimpung für maximale Zugfestigkeit bei Drahtgrößen bis zu 2,5 mm2. Die regelmäßige Messung des Matrizensatzes mit 266-6905 wird empfohlen, um einen genauen Betrieb zu gewährleisten (vollständige Details des Messverfahrens finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Werkzeug beiliegt). Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Crimpzangenrahmen | Betätigung: | Hand | Ratsche: | Ja | Gesamtlänge: | 190,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimp systemzange, 2666860, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Daniels Manufacturing, COM81, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| |