Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 128kbit Serieller EEPROM-Speicher, SPI Interface, SOP8, 3500μs SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663800
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR25H128F-5ACE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOP8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Zugriffszeit max. = 3500µs
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOP8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Zugriffszeit max.:
3500µs
Weitere Suchbegriffe: 2663800, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR25H128F5ACE2, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,65*
1 Tag
500
1
€ 14,99*
ab € 0,488*
€ 1,233*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.