Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 8kbit Serieller EEPROM-Speicher, I2C Interface, TSSOP-B8, 3500μs SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663793
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR24H08FVT-5ACE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 8kbit
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSSOP-B8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Zugriffszeit max. = 3500µs
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8kbit
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSSOP-B8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Zugriffszeit max.:
3500µs
Weitere Suchbegriffe: 2663793, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR24H08FVT5ACE2, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,48*
1 Tag
500
1
€ 14,99*
ab € 0,372*
€ 1,037*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.